Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X11.60X143.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X11.60X143.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199479
Producator:RZ-127EX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 143 mm |
Detalii produs : 1.60X11.60X143.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X11.60X143.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 102.6 N, tolerance fn (Fntol): 6.91 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 49 mm, Height (LH): 6.9 mm, internal preload (F0): 7.911 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 143 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere