Arc de tracțiune Gutekunst 1.80X20.00X145.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.80X20.00X145.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202445
Producator:RZ-130K-01X



Detalii produs : 1.80X20.00X145.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X20.00X145.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 84.95 N, tolerance Fn (Fntol): 4.69 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 52 mm, eyelet height (Lh): 13.32, internal preload force (F0): 5.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 77 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 145 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
