Arc de tracțiune Gutekunst 1.80X20.00X136.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.80X20.00X136.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195853
Producator:RZ-130KI



Detalii produs : 1.80X20.00X136.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X20.00X136.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 95 N, tolerance fn (Fntol): 4.72 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 40 mm, Height (LH): 13.55 mm, internal preload (F0): 5.511 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 136 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
