Arc de tracțiune Gutekunst 1.80X9.00X82.40-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.80X9.00X82.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201174
Producator:RZ-130TI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior9 mm
Diametrul firului1.8 mm
Lungime82.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.80X9.00X82.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X9.00X82.40-180GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 175.9 N, tolerance Fn (Fntol): 21.35 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st: 33 mm, eyelet height (Lh): 4.75 mm, inner preload force (F0): 22.7 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate19 g
Diametrul exterior9 mm
Diametrul firului1.8 mm
Lungime82.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere