Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X22.00X54.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X22.00X54.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194736
Producator:RZ-134X



Detalii produs : 2.00X22.00X54.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X22.00X54.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 103.4 N, tolerance Fn (Fntol): 7.78 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 22 mm, eyelet height (Lh): 14.65 mm, internal preload force (F0): 7.101 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 54.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
