Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200773
Producator:RZ-140AI



Detalii produs : 2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X18.00X87.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 125.1 N, tolerance Fn (Fntol): 7.83 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 32 mm, eyelet height (Lh): 11.2 mm, internal preload force (F0): 9.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 87.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
