Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X12.00X126.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X12.00X126.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201823
Producator:RZ-147B-01I



Detalii produs : 2.00X12.00X126.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X126.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 181.5 N, tolerance fn (Fntol): 15.68 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 40 mm, Height (LH): 6.5 mm, internal preload (F0): 15.7 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 126 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
