Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X10.00X29.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X10.00X29.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199494
Producator:RZ-147E-01I



Detalii produs : 2.00X10.00X29.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X10.00X29.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 212 N, tolerance Fn (Fntol): 39.4 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 15 mm, eyelet height (Lh): 5.3 mm, internal preload force (F0): 23.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 29.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
