Arc de tracțiune Gutekunst 2.20X24.00X88.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.20X24.00X88.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195669
Producator:RZ-147HI



Detalii produs : 2.20X24.00X88.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X24.00X88.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 123.7 N, tolerance Fn (Fntol): 7.73 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 16.25 mm, inner preload force (F0): 7.851 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 88.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
