Arc de tracțiune Gutekunst 2.20X15.00X41.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.20X15.00X41.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194863
Producator:RZ-147LX



Detalii produs : 2.20X15.00X41.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X15.00X41.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 192 N, tolerance fn (Fntol): 20.68 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 17 mm, Height (LH): 8.77 mm, internal preload (F0): 16.6 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 41.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
