Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X22.50X60.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X22.50X60.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196317
Producator:RZ-154X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 60.5 mm |
Detalii produs : 2.50X22.50X60.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X22.50X60.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 186.1 N, tolerance Fn (Fntol): 14.44 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 20 mm, eyelet height (Lh): 14.31 mm, internal preload force (F0): 14 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 60.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere