Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X15.00X153.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X15.00X153.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199936
Producator:RZ-162BX



Detalii produs : 2.50X15.00X153.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X15.00X153.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 269.8 N, tolerance fn (Fntol): 23.06 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 39 mm, Height (LH): 8.06 mm, internal preload (F0): 23.5 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 153 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
