Arc de tracțiune Gutekunst 2.80X20.00X70.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.80X20.00X70.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615230
Producator:RZ-162MI



Detalii produs : 2.80X20.00X70.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 2.80X20.00X70.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 282.9 N, tolerance fn (Fntol): 24,4 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 22 mm, height(LH): 12.2 mm, inner preload force (F0): 22 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 70.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
