Arc de tracțiune Gutekunst 2.80X20.00X138.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.80X20.00X138.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197555
Producator:RZ-162OX



Detalii produs : 2.80X20.00X138.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X20.00X138.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 282.9 N, tolerance Fn (Fntol): 20.14 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 35 mm, height (Lh): 11.95 mm, internal preload (F0): 22 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 138 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
