Arc de tracțiune Gutekunst 2.80X14.00X128.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.80X14.00X128.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202290
Producator:RZ-162TX



Detalii produs : 2.80X14.00X128.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X14.00X128.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 386.7 N, tolerance Fn (Fntol): 45.4 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 33 mm, eyelet height (Lh): 6.95 mm, inner preload force (F0): 36.8 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 128 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
