Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X40.00X140.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X40.00X140.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195998
Producator:RZ-162U-01X



Detalii produs : 3.00X40.00X140.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X40.00X140.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 176.9 N, tolerance Fn (Fntol): 11.21 , eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 39 mm, eyelet height (Lh): 26.87 mm, inner preload force (F0): 9.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 193 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
