Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X24.00X133.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X24.00X133.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202530
Producator:RZ-162U-31X



Detalii produs : 3.00X24.00X133.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X24.00X133.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 287.9 N, tolerance Fn (Fntol): 18.79 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 33 mm, height (LH): 14.37 mm, internal preload (F0): 22 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 132 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 133 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
