Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X23.20X68.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X23.20X68.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200222
Producator:RZ-172X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 68.4 mm |
Detalii produs : 3.20X23.20X68.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X23.20X68.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 356.7 N, tolerance Fn (Fntol): 32.4 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 19 mm, eyelet height (Lh): 13.8 mm, internal preload force (F0): 24.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 68.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere