Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X44.00X225.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X44.00X225.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1195757
Producator:RZ-180I



Detalii produs : 4.00X44.00X225.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X44.00X225.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 366.5 N, tolerance Fn (Fntol): 19.88 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 29.5 mm, inner preload force (F0): 19.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 523 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 225 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
