Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X36.00X264.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X36.00X264.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202249
Producator:RZ-190X



Detalii produs : 4.00X36.00X264.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X36.00X264.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 443.6 N, tolerance fn (Fntol): 24.09 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, Height (LH): 22.5 mm, internal preload (F0): 27.5 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 557 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 264 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
