Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X29.00X93.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X29.00X93.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200578
Producator:RZ-194X



Detalii produs : 4.00X29.00X93.60-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X29.00X93.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 542.5 N, tolerance Fn (Fntol): 45.19 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 20 mm, eyelet height (Lh): 17.3 mm, internal preload force (F0): 35.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 123 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 93.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
