Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X29.00X285.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X29.00X285.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196906
Producator:RZ-199I



Detalii produs : 4.00X29.00X285.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X29.00X285.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 542.5 N, tolerance Fn (Fntol): 34.38 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 43 mm, eyelet height (Lh): 17.5 mm, inner preload force (F0): 35.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 497 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 285 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
