Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X29.00X317.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X29.00X317.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197901
Producator:RZ-200X



Detalii produs : 4.00X29.00X317.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X29.00X317.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 542.5 N, tolerance fn (Fntol): 34.02 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 46 mm, Height (LH): 17 mm, internal preload (F0): 35.2 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 561 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 317 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
