Arc de tracțiune Gutekunst 4.00X29.00X349.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:4.00X29.00X349.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198099
Producator:RZ-201I



Detalii produs : 4.00X29.00X349.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.00X29.00X349.00-180GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 542.5 N, tolerance Fn (Fntol): 33.71 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 49 mm, eyelet height (Lh): 17.5 mm, internal preload force (F0): 35.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 622 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Diametrul firului | 4 mm |
| Lungime | 349 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
