Referințe
Gutekunst:0.25X4.20X12.40-180GRAD-Z
Rubix:d1201317
Producator:Z-006DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 12.4 mm |
Detalii produs : 0.25X4.20X12.40-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X4.20X12.40-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1.731 N, tolerance Fn (Fntol): 0.15 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 45 mm, height (Lh): 3.01 mm, internal preload (F0): 0.041 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.2 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 12.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere