Referințe
Gutekunst:0.25X2.75X10.10-270GRAD-Z
Rubix:d617383
Producator:Z-011X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 10.1 mm |
Detalii produs : 0.25X2.75X10.10-270GRAD-Z GUTEKUNST - 0.25X2.75X10.10-270GRAD-Z GUTEKUNST
Tension spring, max. spring force (Fn): 2.611 N, tolerance Fn (Fntol): 0.18 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 1.83 mm, inner preload force (F0): 0.18 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 10.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere