Referințe
Gutekunst:0.25X2.20X16.40-270GRAD-Z
Rubix:d1200938
Producator:Z-015BX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 16.4 mm |
Detalii produs : 0.25X2.20X16.40-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X2.20X16.40-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 3.221 N, tolerance Fn (Fntol): 0.21 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, height (Lh): 1.35 mm, internal preload (F0): 0.251 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 16.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere