Referințe
Gutekunst:0.36X6.00X30.40-180GRAD-Z
Rubix:d1198933
Producator:Z-024RI



Detalii produs : 0.36X6.00X30.40-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X6.00X30.40-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 3.501 N, tolerance Fn (Fntol): 0.24 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 69 mm, height (Lh): 4.31 mm, internal preload (F0): 0.161 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 30.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
