Referințe
Gutekunst:0.36X4.00X11.40-180GRAD-Z
Rubix:d1197290
Producator:Z-024UI



Detalii produs : 0.36X4.00X11.40-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X4.00X11.40-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 5.181 N, tolerance Fn (Fntol): 0.38 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 26 mm, height (Lh): 2.73 mm, internal preload (F0): 0.241 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 11.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
