Referințe
Gutekunst:0.40X5.40X12.50-270GRAD-Z
Rubix:d1200563
Producator:Z-025X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 12.5 mm |
Detalii produs : 0.40X5.40X12.50-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X5.40X12.50-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 5.231 N, tolerance Fn (Fntol): 0.44 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 26 mm, height (Lh): 3.7 mm, internal preload (F0): 0.291 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 12.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere