Referințe
Gutekunst:0.45X3.20X31.30-270GRAD-Z
Rubix:d1198147
Producator:Z-036XX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 31.3 mm |
Detalii produs : 0.45X3.20X31.30-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X3.20X31.30-270GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 11.96 N, tolerance Fn (Fntol): 0.85 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 42 mm, eyelet height (Lh): 1.98 mm, internal preload force (F0): 1.111 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.2 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 31.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere