Referințe
Gutekunst:0.50X6.80X15.70-270GRAD-Z
Rubix:d1194604
Producator:Z-037X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 15.7 mm |
Detalii produs : 0.50X6.80X15.70-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X6.80X15.70-270GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 7.871 N, tolerance Fn (Fntol): 0.64 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 26 mm, eyelet height (Lh): 4.66 mm, internal preload force (F0): 0.391 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.8 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 15.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere