Referințe
Gutekunst:0.50X5.50X27.70-180GRAD-Z
Rubix:44384
Producator:Z-042I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 27.7 mm |
Detalii produs : Z-042L 0.50X5.50X27.70-180GRAD-Z TENSION SPRING - Z-042L 0.50X5.50X27.70-180GRAD-Z TENSION SPRING
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 9.661 N, tolerance Fn (Fntol): 0.57 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, eyelet height (LH): 3.72 mm, inner preload force (F0): 0.661 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 27.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere