Referințe
Gutekunst:0.50X4.50X12.10-270GRAD-Z
Rubix:124453
Producator:Z-043X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 12.1 mm |
Detalii produs : Z-043X 0.50X4.50X12.10-270GRAD-Z TENSION SPRING - Z-043X 0.50X4.50X12.10-270GRAD-Z TENSION SPRING
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 11.69 N, tolerance Fn (Fntol): 0.93 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 20 mm, eyelet height (LH): 2.83 mm, inner preload force (F0): 0.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 12.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere