Referințe
Gutekunst:0.55X2.80X8.70-180GRAD-Z
Rubix:d1197537
Producator:Z-051UI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 8.7 mm |
Detalii produs : 0.55X2.80X8.70-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.55X2.80X8.70-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 36 N, tolerance Fn (Fntol): 3.99 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 16 mm, height (LH): 1.46 mm, internal preload (F0): 2.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.8 mm |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 8.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere