Referințe
Gutekunst:0.63X8.60X37.60-180GRAD-Z
Rubix:d1196887
Producator:Z-054I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 37.6 mm |
Detalii produs : 0.63X8.60X37.60-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X8.60X37.60-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 12.13 N, tolerance Fn (Fntol): 0.74 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, height (Lh): 6.04 mm, internal preload (F0): 0.791 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 37.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere