Arc de tracțiune Gutekunst 0.63X6.00X60.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.63X6.00X60.00-270GRAD-Z
Rubix:d617208
Producator:Z-057E-13X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior6 mm
Diametrul firului0.63 mm
Lungime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.63X6.00X60.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - 0.63X6.00X60.00-270GRAD-Z GUTEKUNST


Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 17.15 N, tolerance Fn (Fntol): 0.92 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 54 mm, height (Lh): 3.93 mm, internal preload (F0): 1.331 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3 g
Diametrul exterior6 mm
Diametrul firului0.63 mm
Lungime60 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere