Referințe
Gutekunst:0.63X6.30X53.40-180GRAD-Z
Rubix:d1194844
Producator:Z-057GI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 53.4 mm |
Detalii produs : 0.63X6.30X53.40-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.30X53.40-180GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 16.37 N, tolerance Fn (Fntol): 0.88 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 51 mm, eyelet height (Lh): 4.17 mm, internal preload force (F0): 1.181 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 53.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere