Referințe
Gutekunst:0.63X6.00X24.80-180GRAD-Z
Rubix:d1199038
Producator:Z-057MI
Detalii produs : 0.63X6.00X24.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.00X24.80-180GRAD-Z
Tension spring-Z-057MI-
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 24.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
