Referințe
Gutekunst:0.63X5.60X41.60-180GRAD-Z
Rubix:d1197438
Producator:Z-060BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 41.6 mm |
Detalii produs : 0.63X5.60X41.60-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X5.60X41.60-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 18.3 N, tolerance Fn (Fntol): 1.04 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 42 mm, height (LH): 3.63 mm, internal preload (F0): 1.371 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 41.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere