Referințe
Gutekunst:0.80X10.80X25.10-270GRAD-Z
Rubix:d1196934
Producator:Z-067X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 25.1 mm |
Detalii produs : 0.80X10.80X25.10-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X10.80X25.10-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 19.1 N, tolerance Fn (Fntol): 1.46 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 26 mm, eyelet height (Lh): 7.45 mm, inner preload force (F0): 1.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 25.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere