Referințe
Gutekunst:0.80X8.80X44.30-180GRAD-Z
Rubix:d616477
Producator:Z-072I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 44.3 mm |
Detalii produs : 0.80X8.80X44.30-180GRAD-Z GUTEKUNST - 0.80X8.80X44.30-180GRAD-Z GUTEKUNST
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 23.28 N, tolerance fn (Fntol): 1.29 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet position tolerance: 41 mm, Height (LH): 5.95 mm, Initial tension (F0): 1.551 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 44.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere