Referințe
Gutekunst:0.90X8.50X98.90-270GRAD-Z
Rubix:d616818
Producator:Z-081K-04X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 98.9 mm |
Detalii produs : 0.90X8.50X98.90-270GRAD-Z GUTEKUNST - 0.90X8.50X98.90-270GRAD-Z GUTEKUNST
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 33.39 N, tolerance Fn (Fntol): 1.7 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 58 mm, height (Lh): 5.46 mm, internal preload (F0): 2.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.5 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 98.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere