Referințe
Gutekunst:1.00X6.00X63.40-270GRAD-Z
Rubix:d1198124
Producator:Z-100B-01X



Detalii produs : 1.00X6.00X63.40-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X6.00X63.40-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 61.21 N, tolerance Fn (Fntol): 4.91 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 40 mm, height (Lh): 3.32 mm, internal preload (F0): 5.331 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 63.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
