Referințe
Gutekunst:1.25X10.00X59.50-270GRAD-Z
Rubix:d1199809
Producator:Z-109GX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 59.5 mm |
Detalii produs : 1.25X10.00X59.50-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X10.00X59.50-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 71.04 N, tolerance Fn (Fntol): 4.28 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 34 mm, height (Lh): 6.15 mm, internal preload (F0): 5.661 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 59.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere