Referințe
Gutekunst:1.25X11.20X61.20-270GRAD-Z
Rubix:d1197993
Producator:Z-109X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 61.2 mm |
Detalii produs : 1.25X11.20X61.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X11.20X61.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 63.88 N, tolerance Fn (Fntol): 3.57 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 35 mm, height (Lh): 7 mm, internal preload (F0): 4.991 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 61.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere