Referințe
Gutekunst:1.25X9.20X27.00-270GRAD-Z
Rubix:d1199220
Producator:Z-110X



Detalii produs : 1.25X9.20X27.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X9.20X27.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 76.72 N, tolerance Fn (Fntol): 6.44 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 19 mm, height (Lh): 5.53 mm, internal preload (F0): 6.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
