Referințe
Gutekunst:1.60X17.60X43.80-180GRAD-Z
Rubix:d1201854
Producator:Z-119I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 17.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 43.8 mm |
Detalii produs : 1.60X17.60X43.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X17.60X43.80-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 82.12 N, tolerance Fn (Fntol): 5.53 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 22 mm, eyelet height (Lh): 11.9 mm, inner preload force (F0): 6.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 43.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere