Referințe
Gutekunst:1.60X17.60X99.80-270GRAD-Z
Rubix:d1199887
Producator:Z-121AX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 17.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 99.8 mm |
Detalii produs : 1.60X17.60X99.80-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X17.60X99.80-270GRAD-Z
Tension spring, maximum spring force (Fn): 82.12 N, tolerance Fn (Fntol): 4.17 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 44 mm, eyelet height (Lh): 11.7 mm, internal preload force (F0): 6.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 99.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere