Referințe
Gutekunst:1.60X11.60X34.20-270GRAD-Z
Rubix:d1202409
Producator:Z-125X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 34.2 mm |
Detalii produs : 1.60X11.60X34.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X11.60X34.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 121.5 N, tolerance Fn (Fntol): 10.15 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 19 mm, height (Lh): 6.9 mm, internal preload (F0): 9.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 34.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere